Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DELKIN DEVICES S416APG49-U3000-3. MEMORY CARD, MICROSDHC, MLC, 16GB, Blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-2806491
Hersteller:
     Delkin
Herst.-Nr.:
     S416APG49-U3000-3.
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
SDHC
SDHC Card
SDHC Karte
SDHC Speicherkarte
Betriebstemperatur, max.: 85 °C
  • Versorgungsspannung, nom.: 3.3 V
  • Flash-Speicherkarte: MicroSDHC Card, UHS-1, Class 10
  • Betriebstemperatur, min.: -25 °C
  • SVHC: No SVHC (15-Jan-2019)
  • Produktpalette: Utility MicroSD Series
  • Kapazität, Speicher: 16 GB
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: micro SD, micro SD Card, microSD, microSD Card, microSD Karte, mikroSD Card, mikroSD Karte, mikroSD Speicherkarte, micro sd class 10 16gb, micro sd 16gb, micro sd, Flash-Speicherkarten, Halbleiter, ICs, Speicherbausteine, DELKIN DEVICES, S416APG49-U3000-3., 2806491, 280-6491
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 16,12*
      
    Preis gilt ab 10.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 20 Stück
    € 20,43*
    € 24,31
    pro Stück
    ab 40 Stück
    € 20,01*
    € 23,81
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 18,60*
    € 22,13
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 17,56*
    € 20,90
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 17,13*
    € 20,38
    pro Stück
    ab 10000 Stück
    € 16,12*
    € 19,18
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.