Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AUDIOPIPE N5-CLR In-Line Fuse Holder for AGU / AUE Fuses,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-2804860
Hersteller:
     AUDIOPIPE
Herst.-Nr.:
     N5-CLR
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Sicherungshalter
sicherungshalter 80a
sicherungshalter
Sicherungsgröße: 13/32 Zoll x 1-1/2 Zoll, 10mm x 38mm, 5AG
  • Nennspannung, V DC: -
  • Produktpalette: -
  • Halteranschlüsse: Screw
  • Sicherungsstrom: 80 A
  • Sicherungshalter: Plug In Fuse Holder
  • Nennspannung V AC: -
  • Anzahl der Sicherungen: 1 Sicherung(en)
  • SVHC: To Be Advised
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Schaltungsschutz, Sicherungen, AUDIOPIPE, N5-CLR, 2804860, 280-4860
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 3,01*
      
    Preis gilt ab 7.500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 5,19*
    € 6,18
    pro Stück
    ab 4 Stück
    € 4,60*
    € 5,47
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 4,33*
    € 5,15
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 4,18*
    € 4,97
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 3,96*
    € 4,71
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 3,78*
    € 4,50
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 3,01*
    € 3,58
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.