Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GREENWATT GL4MR16GU10D7W 40W Equivalent 450LM MR16 wiith GU10 Bas


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-2803814
Hersteller:
     GREENWATT
Herst.-Nr.:
     GL4MR16GU10D7W
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Beleuchtung
häusliche
Lampen
LED-Glühbirnen
Strahlöffnungswinkel: -
  • Lichtstrom: 450 lm
  • LED-Farbe: Cool White
  • Lampensockel: GU10
  • Versorgungsspannung: 12 V
  • Korrelierte Farbtemperatur: 5000 K
  • Nennleistung: 7 W
  • Entsprechende Wattzahl: 40 W
  • SVHC: To Be Advised
  • Nennenergie: -
  • Außenlänge: -
  • Produktpalette: -
  • Lampenausführung: Reflector
  • Art der Dimmung: Dimmable
  • Außendurchmesser: -
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 5,74*
      
    Preis gilt ab 50.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 100 Stück
    € 6,43*
    € 7,65
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 6,29*
    € 7,49
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 6,16*
    € 7,33
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 6,00*
    € 7,14
    pro Stück
    ab 50000 Stück
    € 5,74*
    € 6,83
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.