Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MULTICOMP PRO SPC14379 RF COAXIAL, TNC PLUG, 50 OHM, CABLE, Con


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-2802868
Hersteller:
     Multicomp
Herst.-Nr.:
     SPC14379
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
TNC Steckverbinder
tnc steckverbinder
Koaxialanschluss: Crimp
  • Steckverbindertyp: TNC Coaxial
  • Steckverbinderausführung: Right Angle Plug
  • Produktpalette: -
  • Frequenz, max.: 7 GHz
  • Kontaktüberzug: Gold Plated Contacts
  • Impedanz: 50 ohm
  • Steckverbindermontage: Cable Mount
  • Kontaktmaterial: Brass
  • Koaxialkabeltypen: RG58, RG58A, RG58C, RG141, RG141A, Belden 8240, 8259, 8262, 9201, 9203, 9310, 9311
  • SVHC: Lead
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: HF-, HF-Steckverbinder, Koaxialsteckverbinder, Steckverbinder, MULTICOMP PRO, SPC14379, 2802868, 280-2868
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 13,24*
      
    Preis gilt ab 5.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 10 Stück
    € 19,34*
    € 23,01
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 18,78*
    € 22,35
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 15,97*
    € 19,00
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 15,09*
    € 17,96
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 14,64*
    € 17,42
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 13,24*
    € 15,76
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.