Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MULTICOMP PRO MC002054 RF COAXIAL, TNC RP PLUG, 50 OHM, CABLE,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-2802851
Hersteller:
     Multicomp
Herst.-Nr.:
     MC002054
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
TNC Steckverbinder
tnc steckverbinder
SVHC: Lead
  • Koaxialkabeltypen: RG58, RG58A, RG58C, RG141, RG141A, Belden 8240, 8259, 8262, 9201, 9203, 9310, 9311
  • Koaxialanschluss: Crimp
  • Steckverbindertyp: TNC RP Coaxial
  • Frequenz, max.: 7 GHz
  • Impedanz: 50 ohm
  • Steckverbinderausführung: Right Angle Plug
  • Produktpalette: -
  • Kontaktüberzug: Gold Plated Contacts
  • Kontaktmaterial: Phosphor Bronze
  • Steckverbindermontage: Cable Mount
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: HF-, HF-Steckverbinder, Koaxialsteckverbinder, Steckverbinder, MULTICOMP PRO, MC002054, 2802851, 280-2851
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 10,68*
      
    Preis gilt ab 5.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 10 Stück
    € 16,04*
    € 19,09
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 15,38*
    € 18,30
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 13,07*
    € 15,55
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 12,43*
    € 14,79
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 12,00*
    € 14,28
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 10,68*
    € 12,71
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.