Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MULTICOMP PRO MC002047 RF COAX ADAPTOR, TNC JACK-SMA PLUG, Conv


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-2802844
Hersteller:
     Multicomp
Herst.-Nr.:
     MC002047
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Adapter SMA
SMA Adapter
Adapter TNC
TNC Adapter
Impedanz: 50 ohm
  • Ausführung Ausgangssteckverbinder: Jack
  • Produktpalette: -
  • SVHC: Lead
  • Ausführung Zielsteckverbinder: Plug
  • Zielkoaxialtyp: SMA
  • Ausgangskoaxialtyp: TNC
  • Steckverbindertyp: Inter Series Coaxial
  • Adapterausführung: Straight Adapter
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: TNC Steckverbinder, adapter sma, HF-, HF-Adapter, Koaxialsteckverbinder, Steckverbinder, MULTICOMP PRO, MC002047, 2802844, 280-2844
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 12,43*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 25,15*
    € 29,93
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 24,94*
    € 29,68
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 23,38*
    € 27,82
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 18,60*
    € 22,13
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 17,65*
    € 21,00
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 15,01*
    € 17,86
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 12,43*
    € 14,79
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.