Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MULTICOMP PRO MC002046 RF COAXIAL, TNC PLUG, 50 OHM, CABLE, Con


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-2802843
Hersteller:
     Multicomp
Herst.-Nr.:
     MC002046
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
TNC Steckverbinder
tnc steckverbinder
Koaxialanschluss: Crimp
  • Steckverbindertyp: TNC Coaxial
  • Impedanz: 50 ohm
  • Produktpalette: -
  • Frequenz, max.: 7 GHz
  • Kontaktüberzug: Gold Plated Contacts
  • Steckverbinderausführung: Right Angle Plug
  • SVHC: Lead
  • Koaxialkabeltypen: RG 55/55A/55B/142/142A/142B/223U, Alpha 9055/9055B/9223, Belden 8219/83242/84142/9907
  • Kontaktmaterial: Brass
  • Steckverbindermontage: Cable Mount
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: HF-, HF-Steckverbinder, Koaxialsteckverbinder, Steckverbinder, MULTICOMP PRO, MC002046, 2802843, 280-2843
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 12,17*
      
    Preis gilt ab 5.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 10 Stück
    € 18,08*
    € 21,52
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 17,41*
    € 20,72
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 14,81*
    € 17,62
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 14,36*
    € 17,09
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 13,80*
    € 16,42
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 12,17*
    € 14,48
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.