Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MULTICOMP PRO MC002045 RF COAXIAL, TNC PLUG, 50 OHM, CABLE, Con


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-2802842
Hersteller:
     Multicomp
Herst.-Nr.:
     MC002045
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
TNC Steckverbinder
tnc steckverbinder
Kontaktmaterial: Brass
  • Steckverbinderausführung: Straight Plug
  • Produktpalette: -
  • SVHC: Lead
  • Steckverbindermontage: Cable Mount
  • Impedanz: 50 ohm
  • Frequenz, max.: 7 GHz
  • Steckverbindertyp: TNC Coaxial
  • Kontaktüberzug: Gold Plated Contacts
  • Koaxialanschluss: Crimp
  • Koaxialkabeltypen: Belden 8214, 9913, 9913F, 9914, Carol C1180, AA-5886 & LMR-400
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: HF-, HF-Steckverbinder, Koaxialsteckverbinder, Steckverbinder, MULTICOMP PRO, MC002045, 2802842, 280-2842
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 11,56*
      
    Preis gilt ab 12.500 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 25 Stück
    € 13,93*
    € 16,58
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 13,77*
    € 16,39
    pro Stück
    ab 125 Stück
    € 13,08*
    € 15,57
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 12,65*
    € 15,05
    pro Stück
    ab 12500 Stück
    € 11,56*
    € 13,76
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.