Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MULTICOMP PRO CT-BNCCORD-MM 4 BNC Male to Male Coupler, Connector T


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-2802276
Hersteller:
     Multicomp
Herst.-Nr.:
     CT-BNCCORD-MM
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
BNC Stecker
BNC Steckverbinder
multicomp bnc stecker
bnc stecker
Steckverbinder B: BNC Straight Plug
  • Kabellänge - Metrisch: 1 m
  • Steckverbinder A: BNC Straight Plug
  • Mantelfarbe: Black
  • Produktpalette: -
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2023)
  • Kabellänge - Imperial: 4 ft
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: bnc stecker stecker, Audio-, Einzeladern, Kabel, konfektionierte, Videokabel, MULTICOMP PRO, CT-BNCCORD-MM, 2802276, 280-2276
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 2,74*
      
    Preis gilt ab 7.500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 4,21*
    € 5,01
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 3,91*
    € 4,65
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 3,82*
    € 4,55
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 3,69*
    € 4,39
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 3,48*
    € 4,14
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 2,74*
    € 3,26
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.