Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MULTICOMP PRO PC006-MM-2 Connector Type A:D Sub 15 Position Plug,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-2802238
Hersteller:
     Multicomp
Herst.-Nr.:
     PC006-MM-2
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Computerkabel
Einzeladern
Kabel
konfektionierte
Kabellänge - Metrisch: 1.83 m
  • Mantelfarbe: White
  • Steckverbinder B: D Sub 15 Position Plug
  • Steckverbinder A: D Sub 15 Position Plug
  • Produktpalette: -
  • Kabellänge - Imperial: 6 ft
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: MULTICOMP PRO, PC006-MM-2, 2802238, 280-2238
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 5,75*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 8,66*
    € 10,31
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 8,63*
    € 10,27
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 8,39*
    € 9,98
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 7,60*
    € 9,04
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 7,39*
    € 8,79
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 5,75*
    € 6,84
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.