Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MULTICOMP PRO PSG03480 BANANA PLUG, GOLD PLATED, RED, Gender:Pl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-2802131
Hersteller:
     Multicomp
Herst.-Nr.:
     PSG03480
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bananenstecker
Büschelstecker
multicomp bananenstecker
bananenstecker
Nennspannung: -
  • Steckverbinderfarbe: Red
  • Nennstrom: -
  • Kontaktmaterial: Copper
  • Kontaktüberzug: Gold Plated Contacts
  • Ausführung: Plug
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2023)
  • Kontaktanschluss: Screw
  • Produktpalette: -
  • Steckverbindermontage: Cable Mount
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Adapter, Audio-, Lautsprechersteckverbinder, Steckverbinder, Video-Steckverbinder, MULTICOMP PRO, PSG03480, 2802131, 280-2131
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 1,07*
      
    Preis gilt ab 15.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 1,79*
    € 2,1301
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 1,56*
    € 1,8564
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 1,53*
    € 1,8207
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 1,42*
    € 1,6898
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 1,37*
    € 1,6303
    pro Stück
    ab 15000 Stück
    € 1,07*
    € 1,2733
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Multicomp
    PSG03481
    ab € 0,803*
    Zubehör
    Tenma
    21-1190
    ab € 3,30*
    Zubehör
    Tenma
    21-2235.
    ab € 3,47*
    Zubehör
    Tenma
    21-2240.
    ab € 3,63*
    Zubehör
    Tenma
    21-3315
    ab € 5,20*
    Zubehör
    Tenma
    21-550
    ab € 8,22*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.