Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MULTICOMP PRO C06026-00014 6 USB 2.0 Type-C Male to Type-C Male Ca


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-2801677
Hersteller:
     Multicomp
Herst.-Nr.:
     C06026-00014
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Computerkabel
Einzeladern
Kabel
konfektionierte
SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Mantelfarbe: Black
  • Steckverbinder B: USB 2.0 Type C Plug
  • Produktpalette: -
  • Kabellänge - Metrisch: 1.83 m
  • Steckverbinder A: USB 2.0 Type C Plug
  • Kabellänge - Imperial: 6 ft
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: MULTICOMP PRO, C06026-00014, 2801677, 280-1677
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 6,07*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 8,85*
    € 10,53
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 8,83*
    € 10,51
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 8,62*
    € 10,26
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 8,13*
    € 9,67
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 7,72*
    € 9,19
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 6,07*
    € 7,22
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.