Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MULTICOMP PRO JR6001-RG58 BNC Male Quick Connect Cri RG58U, Pr


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-2801511
Hersteller:
     Multicomp
Herst.-Nr.:
     JR6001-RG58
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
BNC Stecker
BNC Steckverbinder
multicomp bnc stecker
bnc stecker
Kontaktüberzug: -
  • Koaxialkabeltypen: RG58
  • Steckverbindertyp: BNC Coaxial
  • Steckverbindermontage: Cable Mount
  • Produktpalette: -
  • Koaxialanschluss: Quick Connect
  • Frequenz, max.: -
  • Steckverbinderausführung: Straight Plug
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2023)
  • Kontaktmaterial: -
  • Impedanz: -
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: bnc stecker stecker, HF-, HF-Steckverbinder, Koaxialsteckverbinder, Steckverbinder, MULTICOMP PRO, JR6001-RG58, 2801511, 280-1511
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 1,06*
      
    Preis gilt ab 50.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 100 Stück
    € 1,36*
    € 1,6184
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 1,34*
    € 1,5946
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 1,24*
    € 1,4756
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 1,19*
    € 1,4161
    pro Stück
    ab 50000 Stück
    € 1,06*
    € 1,2614
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.