Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MULTICOMP PRO PSG01681 4mm Banana Plug Gold Black, Product Rang


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-2801229
Hersteller:
     Multicomp
Herst.-Nr.:
     PSG01681
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bananenstecker
Büschelstecker
multicomp bananenstecker
bananenstecker
SVHC: No SVHC (17-Jan-2023)
  • Steckverbindermontage: Cable Mount
  • Steckverbinderfarbe: Black
  • Kontaktüberzug: Gold Plated Contacts
  • Nennstrom: -
  • Kontaktmaterial: Beryllium Copper
  • Nennspannung: -
  • Produktpalette: -
  • Ausführung: Plug
  • Kontaktanschluss: Screw
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Adapter, Audio-, Lautsprechersteckverbinder, Steckverbinder, Video-Steckverbinder, MULTICOMP PRO, PSG01681, 2801229, 280-1229
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 2,04*
      
    Preis gilt ab 15.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 3,45*
    € 4,11
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 2,92*
    € 3,47
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 2,89*
    € 3,44
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 2,62*
    € 3,12
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 2,56*
    € 3,05
    pro Stück
    ab 15000 Stück
    € 2,04*
    € 2,43
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Tenma
    21-1190
    ab € 3,31*
    Zubehör
    Tenma
    21-2235.
    ab € 3,46*
    Zubehör
    Tenma
    21-2240.
    ab € 3,64*
    Zubehör
    Tenma
    21-3315
    ab € 5,25*
    Zubehör
    Tenma
    21-550
    ab € 8,21*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.