Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Typ: CNX722C900120W PANEL INDICATOR, 22MM, WHITE, 120VAC, LE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-2799732
Hersteller:
     VCC Optoelectronics
Herst.-Nr.:
     CNX722C900120W
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
LED-Signalleuchte
Kontrolllampe
Kontrollleuchte
Meldelampe
Montagelochdurchmesser: 22 mm
  • Betriebsspannung: 120 VAC
  • Durchlassstrom If: 8 mA
  • Produktpalette: CNX722 Series
  • IP- / NEMA-Schutzart: IP67
  • Lichtstärke: 644 mcd
  • LED-Farbe: White
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2023)
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Meldeleuchte, Signalleuchte, kontrollleuchte ip67, kontrolllampe, meldeleuchte 120v, Anzeigen, Displays, Einbauleuchten, Einfarbige, Fassungen, LED-Leuchten, Linsen, Optoelektronik, VCC (VISUAL COMMUNICATIONS COMPANY), CNX722C900120W, 2799732, 279-9732
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 8,44*
      
    Preis gilt ab 50.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 100 Stück
    € 10,41*
    € 12,39
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 10,25*
    € 12,20
    pro Stück
    ab 300 Stück
    € 10,10*
    € 12,02
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 9,04*
    € 10,76
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 8,86*
    € 10,54
    pro Stück
    ab 50000 Stück
    € 8,44*
    € 10,04
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.