Art des Zubehörs: Panel Mount Indicator Base Nennspannung: 120 V SVHC: No SVHC (23-Jan-2024) Produktpalette: 125 Series Zur Verwendung mit: T-3 1/4 Mini Bayonet Lamps Montagelochdurchmesser: 0.688 ...
Produktpalette: 656 Series LED-Farbe: Red Betriebsspannung: 120 V Lichtstärke: - Montagelochdurchmesser: 12.7 mm IP- / NEMA-Schutzart: IP66, NEMA 4X Durchlassstrom If: 5 mA SVHC: No SVHC (23-Jan-20...
Durchlassstrom If: 5 mA SVHC: No SVHC (23-Jan-2024) IP- / NEMA-Schutzart: IP66, NEMA 4X Produktpalette: 656 Series Lichtstärke: - LED-Farbe: Green Montagelochdurchmesser: 12.7 mm Betriebsspannung: ...
IP- / NEMA-Schutzart: IP66, NEMA 4X Produktpalette: 656 Series Betriebsspannung: 120 V Lichtstärke: - Durchlassstrom If: 5 mA LED-Farbe: Blue Montagelochdurchmesser: 12.7 mm SVHC: No SVHC (23-Jan-2...
SVHC: No SVHC (23-Jan-2024) Montagelochdurchmesser: 12.7 mm Durchlassstrom If: 5 mA Betriebsspannung: 120 V Produktpalette: 656 Series Lichtstärke: - LED-Farbe: Red IP- / NEMA-Schutzart: IP66, NEMA...
Lichtstärke: - Montagelochdurchmesser: 12.7 mm LED-Farbe: Blue Betriebsspannung: 120 V IP- / NEMA-Schutzart: IP66, NEMA 4X Produktpalette: 656 Series Durchlassstrom If: 5 mA SVHC: To Be Advised RoH...
Befehls- und Meldegeräte aus Metall, Durchmesser 22mm. Die für die Industrie konzipierten Befehls- und Meldegeräte verbinden einfache Montage mit großer Flexibilität und robusten Ausführungen. Die ...
Leuchtmelder Harmony XB4F. Front blau, mit einfacher Linse. Bis IP69K. Montagedurchmesser 30,5 mm. Mit hoher Vibrationsfestigkeut und chemischer Beständigkeit, Umgebungstemperatur -40 bis +70 Grad ...
Diese blaue Kontrollleuchte Harmony 9001K mit integrierter LED und Kunststoffkuppel wird mit 24VAC/dc geliefert. Er passt in ein 30mm Loch. Diese Einkomponenten-Kontrollleuchte gibt eine klare visu...
Leuchtmelder Harmony XB4F. Front grün, mit einfacher Linse. Bis IP69K. Montagedurchmesser 30,5 mm. Mit hoher Vibrationsfestigkeut und chemischer Beständigkeit, Umgebungstemperatur -40 bis +70 Grad ...