Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SCHNEIDER ELECTRIC M9R81240 RCCB, GFP, 40A, 240V, DIN RAIL, Product


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-2798553
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     M9R81240
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
FI-Leitungsschutzschalter
FI-Schalter
FI-Schutzschalter
Fehlerstrom-Schutzschalter
Überlaststrom: -
  • Nennspannung, V DC: -
  • Nennstrom: 40 A
  • SVHC: To Be Advised
  • Produktpalette: Multi 9 GFP Series
  • Nennspannung V AC: 240 V
  • Isolationsspannung: -
  • Anzahl der Pole: 2 Pole
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Wiedereinschaltsystem, Schutzschalter, schutzschalter, (AFDD), (GFCI), (RCBO), (RCD), Brandschutzschalter, Erdschlussunterbrecher, reststrombetriebene, Schaltungsschutz, SCHNEIDER ELECTRIC, M9R81240, 2798553, 279-8553
    Angebote (12)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    14 Tage
    nicht lagernd
    € 7,90*
    ab € 72,86*
    € 90,38*
    € 5,00*
    ab € 75,17*
    € 93,26*
    Frei Haus
    ab € 77,46*
    € 96,14*
    16 Tage
    unbekannt
    € 6,99*
    ab € 80,71*
    € 102,10*
    Lager 139N
    nicht lagernd
    € 25,00*
    ab € 459,61*
    € 543,79*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139N
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 543,79*
    € 647,11
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 538,43*
    € 640,73
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 500,84*
    € 596,00
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 492,00*
    € 585,48
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 459,61*
    € 546,94
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139N
    Versand: Lager 139N
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 12,00*
    € 25,00*
    Mindestbestellwert: € 12,00*
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139N
    Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.