Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MCM 27-895 RG-58 Male Crimp-On BNC Connector, Conne


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-2787671
Hersteller:
     MCM
Herst.-Nr.:
     27-895
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
BNC Stecker
BNC Steckverbinder
bnc stecker stecker
bnc stecker
Steckverbindertyp: BNC Coaxial
  • Kontaktüberzug: -
  • SVHC: To Be Advised
  • Steckverbinderausführung: Straight Plug
  • Frequenz, max.: -
  • Impedanz: -
  • Koaxialanschluss: Crimp
  • Koaxialkabeltypen: RG58
  • Steckverbindermontage: Cable Mount
  • Kontaktmaterial: -
  • Produktpalette: -
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: HF-, HF-Steckverbinder, Koaxialsteckverbinder, Steckverbinder, MCM, 27-895, 2787671, 278-7671
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 1,39*
      
    Preis gilt ab 15.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 2,42*
    € 2,8798
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 1,95*
    € 2,3205
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 1,93*
    € 2,2967
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 1,83*
    € 2,1777
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 1,76*
    € 2,0944
    pro Stück
    ab 15000 Stück
    € 1,39*
    € 1,6541
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.