Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HAMMOND RB-HRM1. HORIZONTAL RING CABLE MANAGER, 1U, BLK,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-2786288
Hersteller:
     Hammond
Herst.-Nr.:
     RB-HRM1.
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
19 Zoll Kabelbügel
19 Zoll Rangierbügel
19" Kabelbügel
19" Rangierbügel
Zur Verwendung mit: Standard 19 Zoll Rack Cabinets
  • Art der Kabelaufnahme: Cable Ring
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Produktpalette: RB-HRM Series
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Rangierbügel, Gehäuse-Zubehör, Gehäusezubehör, 19 zoll kabelbügel, Gehäuse, Kabelführungen, Racks, Schränke, HAMMOND, RB-HRM1., 2786288, 278-6288
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Frei Haus
    ab € 37,22*
    € 55,18*
    Lager 139N
    nicht lagernd
    € 25,00*
    ab € 32,74*
    € 55,20*
    Preise: Lager 139N
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 55,20*
    € 65,69
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 53,96*
    € 64,21
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 48,22*
    € 57,38
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 43,87*
    € 52,21
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 42,02*
    € 50,00
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 39,26*
    € 46,72
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 38,31*
    € 45,59
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 37,67*
    € 44,83
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 32,74*
    € 38,96
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139N
    Versand: Lager 139N
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 12,00*
    € 25,00*
    Mindestbestellwert: € 12,00*
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139N
    Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.