Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

E-SWITCH PP1-ET7-2B2 DETECTOR SWITCH, SPDT, PUSH PULL, Produc


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-2785814
Hersteller:
     E-Switch
Herst.-Nr.:
     PP1-ET7-2B2
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Detektorschalter
Relais
Schalter
Schütze
Außentiefe: 31.6 mm
  • Außenhöhe: 24.6 mm
  • Kontaktstrom, max.: 16 A
  • Außenbreite: 17 mm
  • Schalteranschlüsse: Quick Connect
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Produktpalette: PP1 Series
  • Kontaktkonfiguration: SPDT
  • DC-Kontaktspannung, nom.: -
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Taster, E-SWITCH, PP1-ET7-2B2, 2785814, 278-5814
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    1000
    € 5,90*
    ab € 3,11*
    € 3,92*
    Lager 139N
    nicht lagernd
    1
    € 25,00*
    ab € 3,55*
    € 6,99*
    Preise: Lager 139N
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 6,99*
    € 8,32
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 6,71*
    € 7,98
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 6,13*
    € 7,29
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 5,78*
    € 6,88
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 5,38*
    € 6,40
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 4,83*
    € 5,75
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 4,45*
    € 5,30
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 3,55*
    € 4,22
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139N
    Versand: Lager 139N
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 12,00*
    € 25,00*
    Mindestbestellwert: € 12,00*
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139N
    Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.