Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EATON TRIPP LITE N201-025-BL ETHERNET CABLE, CAT6, 7.62M, BLUE, LAN C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-2785241
Hersteller:
     EATON TRIPP LITE
Herst.-Nr.:
     N201-025-BL
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Einzeladern
Kabel
konfektionierte
Netzwerkkabel
LAN-Kategorie: Cat6
  • Steckverbinder auf Steckverbinder: RJ45 Plug to RJ45 Plug
  • Kabellänge - Imperial: 25 ft
  • SVHC: No SVHC (08-Jul-2021)
  • Kabelaufbau: UTP (Unshielded Twisted Pair)
  • Mantelfarbe: Blue
  • Kabellänge - Metrisch: 7.62 m
  • Produktpalette: N201 Series
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: EATON TRIPP LITE, N201-025-BL, 2785241, 278-5241
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 10,36*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 19,31*
    € 22,98
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 19,20*
    € 22,85
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 16,67*
    € 19,84
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 15,12*
    € 17,99
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 14,04*
    € 16,71
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 13,50*
    € 16,07
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 12,94*
    € 15,40
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 12,24*
    € 14,57
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 10,36*
    € 12,33
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    EATON TRIPP LITE
    N032-001
    ab € 6,88*
    Zubehör
    EATON TRIPP LITE
    N033-001
    ab € 2,01*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.