Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MCM 27-4215 F female to BNC female, Convert From Coa


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-2784548
Hersteller:
     MCM
Herst.-Nr.:
     27-4215
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
BNC Stecker
BNC Steckverbinder
bnc steckverbinder buchse
bnc stecker
Ausführung Zielsteckverbinder: Receptacle
  • Adapterausführung: Straight Adapter
  • SVHC: To Be Advised
  • Zielkoaxialtyp: F
  • Ausgangskoaxialtyp: F
  • Produktpalette: -
  • Steckverbindertyp: BNC Coaxial
  • Ausführung Ausgangssteckverbinder: Receptacle
  • Impedanz: -
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: HF-, HF-Adapter, Koaxialsteckverbinder, Steckverbinder, MCM, 27-4215, 2784548, 278-4548
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 1,76*
      
    Preis gilt ab 15.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 3,92*
    € 4,66
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 2,91*
    € 3,46
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 2,83*
    € 3,37
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 2,41*
    € 2,87
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 2,28*
    € 2,71
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 2,21*
    € 2,63
    pro Stück
    ab 15000 Stück
    € 1,76*
    € 2,09
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.