Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MCM 25-490 Sub Mini Stereo Indicator Bulb - 12V .03


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-2784346
Hersteller:
     MCM
Herst.-Nr.:
     25-490
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Beleuchtung
Glühlampen
Lampen
Leuchtstoffröhren
MSCP: -
  • Lampensockel: -
  • Durchschnittliche Lampenlebensdauer: 5000 h
  • Leuchtengröße: 5mm
  • Versorgungsspannung: 12 V
  • Produktpalette: -
  • SVHC: To Be Advised
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: MCM, 25-490, 2784346, 278-4346
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 0,735*
      
    Preis gilt ab 30.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 1,253*
    € 1,49107
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 1,09*
    € 1,2971
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 1,05*
    € 1,2495
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,955*
    € 1,13645
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 0,935*
    € 1,11265
    pro Stück
    ab 30000 Stück
    € 0,735*
    € 0,87465
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    MCM
    25-500
    ab € 0,885*
    Zubehör
    MCM
    25-505
    ab € 0,812*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.