Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MCM 27-4220 F female to BNC Female Gold, Convert Fro


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-2784146
Hersteller:
     MCM
Herst.-Nr.:
     27-4220
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
BNC Stecker
BNC Steckverbinder
bnc steckverbinder buchse
bnc stecker
Zielkoaxialtyp: BNC
  • Ausführung Ausgangssteckverbinder: Receptacle
  • Impedanz: 75 ohm
  • Steckverbindertyp: BNC Coaxial
  • Ausführung Zielsteckverbinder: Receptacle
  • Adapterausführung: Straight Adapter
  • Ausgangskoaxialtyp: F
  • SVHC: To Be Advised
  • Produktpalette: -
  • RoHS konform: Nein
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: bnc steckverbinder 75ohm, HF-, HF-Adapter, Koaxialsteckverbinder, Steckverbinder, MCM, 27-4220, 2784146, 278-4146
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 2,54*
      
    Preis gilt ab 50.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 100 Stück
    € 3,10*
    € 3,69
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 2,99*
    € 3,56
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 2,85*
    € 3,39
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 2,80*
    € 3,33
    pro Stück
    ab 50000 Stück
    € 2,54*
    € 3,02
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.