Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CROUZET SWITCH TECHNOLOGIES 70507529 ACTUATOR, V3 83161 SERIES MICROSWITCHES,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-2781516
Hersteller:
     Crouzet
Herst.-Nr.:
     70507529
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Betätigungselement
Microschalter
Mikroschalter
Miniaturschalter
Zur Verwendung mit: Crouzet V3 83161 Series Microswitches
  • Produktpalette: -
  • IP- / NEMA-Schutzart: -
  • SVHC: No SVHC (10-Jun-2022)
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: crouzet mikroschalter rollenhebel, betätigungselement, crouzet betätigungselement, Betätiger, Relais, Schalter, Schalterkomponenten, Schütze, Taster, CROUZET SWITCH TECHNOLOGIES, 70507529, 2781516, 278-1516
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Einheit
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139N
    nicht lagernd
    1000
    pro Stück
    € 25,00*
    ab € 1,014*
    € 1,274*
    1
    pro Packung
    € 8,95*
    ab € 3,16*
    € 6,73*
    Preise: Lager 139N
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 1000 Stück
    € 1,274*
    € 1,51606
    pro Stück
    ab 30000 Stück
    € 1,014*
    € 1,20666
    pro Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
    Mindestbestellmenge: 1000 Stück ( entspricht € 1.274,00* zzgl. MwSt. )
    Lagerstand: Lager 139N
    Versand: Lager 139N
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 12,00*
    € 25,00*
    Mindestbestellwert: € 12,00*
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139N
    Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Crouzet
    X0230268
    ab € 3,92*
    Zubehör
    Crouzet
    X0230717
    ab € 2,22*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.