Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HONEYWELL SZL-VL-S-I-N-M LIMIT SWITCH, SPST-NO/NC, 0.5A, 380VAC,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-2780344
Hersteller:
     Honeywell
Herst.-Nr.:
     SZL-VL-S-I-N-M
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Endlagenschalter
Endschalter
Grenztaster
Grenzwerttaster
DC-Kontaktstrom, max.: 50 mA
  • Kontaktkonfiguration: SPST-NO, SPST-NC
  • Betätigungskraft, max.: 18 N-cm
  • SVHC: No SVHC (07-Jul-2017)
  • AC-Kontaktstrom, max.: 500 mA
  • DC-Kontaktspannung, max.: 220 V
  • AC-Kontaktspannung, max.: 380 V
  • Produktpalette: SZL-VL-S Series
  • Betätiger für Endschalter / Grenztaster: Side Rotary Roller
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Positionsschalter, honeywell endlagenschalter, endlagenschalter, Automatisierung, Industrielle, Prozesssteuerung, Schalt, Steueranlagen, HONEYWELL, SZL-VL-S-I-N-M, 2780344, 278-0344
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    20
    Frei Haus
    ab € 50,74*
    € 58,24*
    Lager 139N
    nicht lagernd
    1
    € 25,00*
    ab € 42,93*
    € 70,20*
    Preise: Lager 139N
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 70,20*
    € 83,54
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 68,37*
    € 81,36
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 64,44*
    € 76,68
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 59,35*
    € 70,63
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 54,60*
    € 64,97
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 51,25*
    € 60,99
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 49,35*
    € 58,73
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 46,94*
    € 55,86
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 42,93*
    € 51,09
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139N
    Versand: Lager 139N
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 12,00*
    € 25,00*
    Mindestbestellwert: € 12,00*
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139N
    Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.