Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VISHAY SS14-E3/5AT. DIODE, SCHOTTKY, 1A, 40V, DO-214AC-2, Re


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-2780103
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     SS14-E3/5AT.
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Diode
Gleichrichter
Gleichrichterdiode
SMD-Diode
Durchlassspannung, max.: 500 mV
  • Diodenkonfiguration: Single
  • Bauform - Diode: DO-214AC (SMA)
  • Diodenmontage: Surface Mount
  • Betriebstemperatur, max.: 125 °C
  • Durchlassstoßstrom: 40 A
  • SVHC: Lead
  • Anzahl der Pins: 2 Pin(s)
  • Wiederkehrende Spitzensperrspannung: 40 V
  • Produktpalette: SS14 Series
  • Durchschnittlicher Durchlassstrom: 1 A
  • Qualifikation: -
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Schottky Diode, vishay diode, smd diode, Dioden, Schottky-Dioden, Schottky-Gleichrichterdioden, Thyristoren, Transistoren, VISHAY, SS14-E3/5AT., 2780103, 278-0103
    Angebote (4)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Einheit
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    2
    pro Packung
    € 5,90*
    ab € 0,25*
    € 0,63*
    Lager 139N
    nicht lagernd
    1
    pro Stück
    € 25,00*
    ab € 0,131*
    € 0,74*
    1 Tag
    10165
    5
    pro Stück
    € 14,99*
    ab € 0,103*
    € 0,742*
    10
    pro Packung
    € 8,95*
    ab € 0,56*
    € 0,93*
    Preise: Lager 139N
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 0,74*
    € 0,8806
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 0,518*
    € 0,61642
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,451*
    € 0,53669
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,212*
    € 0,25228
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,188*
    € 0,22372
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,173*
    € 0,20587
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,165*
    € 0,19635
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,131*
    € 0,15589
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139N
    Versand: Lager 139N
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 12,00*
    € 25,00*
    Mindestbestellwert: € 12,00*
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139N
    Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Vishay
    SS14-E3/61T
    ab € 0,0507*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.