Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CARLING TECHNOLOGIES CMB-033-11C3N-B-A THERMAL CIRCUIT BREAKER, 1 POLE, 3A, Pro


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-2779194
Hersteller:
     Carling Technologies
Herst.-Nr.:
     CMB-033-11C3N-B-A
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Geräteschutzschalter
geräteschutzschalter 3a
geräteschutzschalter
Nennstrom: 3 A
  • Nennspannung, V DC: 32 V
  • Schutzschaltermontage: Panel
  • Produktpalette: CMB Series
  • Nennspannung V AC: 250 V
  • SVHC: No SVHC (27-Jun-2018)
  • Anzahl der Pole: 1 Pole
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Schaltungsschutz, Schutzschalter, Thermische, CARLING TECHNOLOGIES, CMB-033-11C3N-B-A, 2779194, 277-9194
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 3,78*
      
    Preis gilt ab 7.500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 5,79*
    € 6,89
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 5,41*
    € 6,44
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 5,21*
    € 6,20
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 4,92*
    € 5,85
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 4,75*
    € 5,65
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 3,78*
    € 4,50
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.