Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Typ: AA1-B0-34-625-3B1-C CIRCUIT BREAKER, 1 POLE, 25A, 277VAC, Pr


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-2779183
Hersteller:
     Carling Technologies
Herst.-Nr.:
     AA1-B0-34-625-3B1-C
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Geräteschutzschalter
geräteschutzschalter 25a 1-polig
geräteschutzschalter
geräteschutzschalter 25a
Auslösezeit: 100 s
  • Anzahl der Pole: 1 Pole
  • Nennstrom: 25 A
  • SVHC: No SVHC (27-Jun-2018)
  • Produktpalette: A Series
  • Spannungsfestigkeit: 1.5 kV
  • Ausschaltvermögen: 5 kA
  • AC-Eingangsspannung: 277 V
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Hydraulisch-magnetische, Schaltungsschutz, Schutzschalter, CARLING TECHNOLOGIES, AA1-B0-34-625-3B1-C, 2779183, 277-9183
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 41,61*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 55,18*
    € 65,66
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 54,24*
    € 64,55
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 51,64*
    € 61,45
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 50,55*
    € 60,15
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 49,06*
    € 58,38
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 41,61*
    € 49,52
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.