Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Typ: AA1-B0-34-610-3B1-C CIRCUIT BREAKER, 1 POLE, 10A, 277VAC, Pr


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-2779032
Hersteller:
     Carling Technologies
Herst.-Nr.:
     AA1-B0-34-610-3B1-C
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Geräteschutzschalter
geräteschutzschalter 10a
geräteschutzschalter
Auslösezeit: 100 s
  • Anzahl der Pole: 1 Pole
  • Nennstrom: 10 A
  • AC-Eingangsspannung: 277 V
  • Ausschaltvermögen: 5 kA
  • Produktpalette: A Series
  • Spannungsfestigkeit: 1.5 kV
  • SVHC: No SVHC (27-Jun-2018)
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Hydraulisch-magnetische, Schaltungsschutz, Schutzschalter, CARLING TECHNOLOGIES, AA1-B0-34-610-3B1-C, 2779032, 277-9032
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 27,49*
      
    Preis gilt ab 1.500 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 3 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 3 Stück
    € 39,74*
    € 47,29
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 38,50*
    € 45,82
    pro Stück
    ab 6 Stück
    € 38,01*
    € 45,23
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 36,92*
    € 43,93
    pro Stück
    ab 15 Stück
    € 35,56*
    € 42,32
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 34,54*
    € 41,10
    pro Stück
    ab 30 Stück
    € 33,55*
    € 39,92
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 32,83*
    € 39,07
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 32,28*
    € 38,41
    pro Stück
    ab 1500 Stück
    € 27,49*
    € 32,71
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.