Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABB 1SVR500110R0100 ANALOGUE TIMER, 0.05S-100H, DPDT, Produc


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-2775878
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     1SVR500110R0100
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Industrierelais
Nachlauf-Relais
Nachlaufrelais
Zeitrelais
Nennstrom: 5 A
  • Zeit, min.: 50 ms
  • Timerfunktionen: Off-Delay
  • Timer-Ausgang: 2 Changeover Relays
  • Produktpalette: CT-D Series
  • Verbindung / Anschluss: Screw Terminals
  • Anzahl Timing-Bereiche: 7 Bereich(e)
  • SVHC: To Be Advised
  • Zeit, max.: 100 h
  • Versorgungsspannung, max.: 240 VAC
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: abb zeitrelais rückfallverzögert, industrierelais, industrierelais abb, Analoge, Automatisierung, DIN-Schiene, Einbauanzeigen, Einbauinstrumente, instrumente, Prozesssteuerung, Timer, ABB, 1SVR500110R0100, 2775878, 277-5878
    Angebote (13)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    16 Tage
    nicht lagernd
    € 5,90*
    ab € 40,21*
    € 51,80*
    € 5,90*
    ab € 33,75*
    € 52,94*
    21 Tage
    nicht lagernd
    € 7,90*
    ab € 47,54*
    € 59,32*
    19 Tage
    unbekannt
    € 6,99*
    ab € 47,83*
    € 59,59*
    Lager 139N
    nicht lagernd
    € 25,00*
    ab € 119,19*
    € 162,26*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139N
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 162,26*
    € 193,09
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 158,86*
    € 189,04
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 148,27*
    € 176,44
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 145,75*
    € 173,44
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 138,08*
    € 164,32
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 130,39*
    € 155,16
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 122,73*
    € 146,05
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 119,19*
    € 141,84
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139N
    Versand: Lager 139N
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 12,00*
    € 25,00*
    Mindestbestellwert: € 12,00*
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139N
    Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.