Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TE CONNECTIVITY NB-PTCO-150 RTD SENSOR, THIN FILM PLATINUM, 1K, Sens


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-2775581
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     NB-PTCO-150
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dünnfilmwiderstand
Dünnschichtwiderstand
Thin Film Widerstand
PT1000
Erfassungstemperatur, max.: 200 °C
  • Widerstand: 1 kohm
  • SVHC: To Be Advised
  • Erfassungstemperatur, min.: -30 °C
  • Produktpalette: PTFD Series
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Temperaturfühler, Temperaturtransmitter, te connectivity pt1000, thin film widerstand, (RTD), Sensoren, Temperatursensoren, Wandler, Widerstandstemperaturmessung, TE CONNECTIVITY, NB-PTCO-150, 2775581, 277-5581
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 2,94*
      
    Preis gilt ab 7.500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 10,46*
    € 12,45
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 9,93*
    € 11,82
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 5,54*
    € 6,59
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 5,19*
    € 6,18
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 4,94*
    € 5,88
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 4,56*
    € 5,43
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 4,32*
    € 5,14
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 3,66*
    € 4,36
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 2,94*
    € 3,50
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.