Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CML INNOVATIVE TECHNOLOGIES 682-PU10 LAMP, INCANDESCENT, SUB-MIDGET FLANGED,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-2772067
Hersteller:
     CML Innovative Technologies
Herst.-Nr.:
     682-PU10
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Beleuchtung
Glühlampen
Lampen
Leuchtstoffröhren
Durchschnittliche Lampenlebensdauer: 60000 h
  • Leuchtengröße: T-1 (3mm)
  • Lampensockel: Sub-Midget Flanged
  • Produktpalette: -
  • MSCP: 0.03
  • Versorgungsspannung: 5 V
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 0,968*
      
    Preis gilt ab 50.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 100 Stück
    € 1,67*
    € 1,9873
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 1,63*
    € 1,9397
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 1,49*
    € 1,7731
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 1,26*
    € 1,4994
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 1,078*
    € 1,28282
    pro Stück
    ab 50000 Stück
    € 0,968*
    € 1,15192
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.