Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LITTELFUSE 59040-4-T-02-A REED SENSOR, 0.25A, SPST-NC, CABLE, Sens


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-2770641
Hersteller:
     Littelfuse
Herst.-Nr.:
     59040-4-T-02-A
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Reed-Sensor
Reedkontakt
Reedschalter
reedkontakt
Betriebstemperatur, max.: 105 °C
  • Versorgungsstrom: 250 mA
  • Erfassungsreichweite, max.: 18.4 mm
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • Produktpalette: 59040 Series
  • SVHC: To Be Advised
  • Sensormontage: Cable
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Näherungsensoren, Näherungsschalter, Reed-Näherungsschalter, Sensoren, Wandler, LITTELFUSE, 59040-4-T-02-A, 2770641, 277-0641
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 3,11*
      
    Preis gilt ab 5.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 500 Stück
    € 3,24*
    € 3,86
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 3,21*
    € 3,82
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 3,14*
    € 3,74
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 3,11*
    € 3,70
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Littelfuse
    57040-000
    ab € 2,53*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.