Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DESCO 09206. GROUND CORD, ELASTIC COIL, 6FT, BLACK, L


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-2726911
Hersteller:
     Desco Europe
Herst.-Nr.:
     09206.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Erdungskabel
Erdungslitze
erdungskabel druckknopf
erdungskabel
Produktpalette: Jewel MagSnap Series
  • Erdungskabelfarbe: Black
  • Erdungsanschlüsse: Snap
  • SVHC: No SVHC (08-Jul-2021)
  • Sicherheitswiderstand: 1 Mohm
  • Anschlusslänge: 6 ft
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: erdungskabel 1,8m, Arbeitsschutz, den, ESD-Erdungskabel, ESD-Schutz, Produkte, Reinraumprodukte, DESCO, 09206., 2726911, 272-6911
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139N
    nicht lagernd
    € 25,00*
    ab € 16,98*
    € 23,87*
    47 Tage
    nicht lagernd
    € 14,99*
    ab € 19,21*
    € 32,44*
    Preise: Lager 139N
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 23,87*
    € 28,41
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 23,66*
    € 28,16
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 22,57*
    € 26,86
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 21,55*
    € 25,64
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 20,33*
    € 24,19
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 16,98*
    € 20,21
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139N
    Versand: Lager 139N
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 12,00*
    € 25,00*
    Mindestbestellwert: € 12,00*
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139N
    Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.