Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GARDTEC SC92-W2B FAN GUARD, 92MM, STEEL, For Use With:92m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-2726805
Hersteller:
     Gardtec
Herst.-Nr.:
     SC92-W2B
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Lüftergitter
lüftergitter
Zur Verwendung mit: 92mm Axial Fans
  • Produktpalette: -
  • Mittenabstand Montagelöcher: 82.5 mm
  • Ausführung des Ventilator-/Lüfterschutzgitters: Steel - Wire Form
  • Farbe / Oberfläche: Black
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Fingerschutzgitter, Gebläse, Kühlung, Lüfter, Wärmemanagement, GARDTEC, SC92-W2B, 2726805, 272-6805
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 0,91*
      
    Preis gilt ab 50.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 100 Stück
    € 1,285*
    € 1,52915
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 1,235*
    € 1,46965
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 1,13*
    € 1,3447
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 1,04*
    € 1,2376
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 1,02*
    € 1,2138
    pro Stück
    ab 50000 Stück
    € 0,91*
    € 1,0829
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.