Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GARDTEC SC80-W6 FAN GUARD, 80MM, STEEL, Fan Guard Type:S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-2726799
Hersteller:
     Gardtec
Herst.-Nr.:
     SC80-W6
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Lüftergitter
lüftergitter
Ausführung des Ventilator-/Lüfterschutzgitters: Steel - Wire Form
  • Zur Verwendung mit: 80mm Axial Fans
  • Produktpalette: -
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Mittenabstand Montagelöcher: 71.5 mm
  • Farbe / Oberfläche: Bright Nickel Chrome
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Fingerschutzgitter, Gebläse, Kühlung, Lüfter, Wärmemanagement, GARDTEC, SC80-W6, 2726799, 272-6799
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 0,742*
      
    Preis gilt ab 30.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 1,72*
    € 2,0468
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 1,475*
    € 1,75525
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 1,385*
    € 1,64815
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 1,207*
    € 1,43633
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 1,107*
    € 1,31733
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 1,037*
    € 1,23403
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,942*
    € 1,12098
    pro Stück
    ab 30000 Stück
    € 0,742*
    € 0,88298
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.