Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GARDTEC SC40-W2 FAN GUARD, 40MM, STEEL, For Use With:40m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-2726781
Hersteller:
     Gardtec
Herst.-Nr.:
     SC40-W2
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Lüftergitter
lüftergitter
SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Ausführung des Ventilator-/Lüfterschutzgitters: Steel - Wire Form
  • Produktpalette: -
  • Mittenabstand Montagelöcher: 32 mm
  • Zur Verwendung mit: 40mm Axial Fans
  • Farbe / Oberfläche: Bright Nickel Chrome
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Fingerschutzgitter, Gebläse, Kühlung, Lüfter, Wärmemanagement, GARDTEC, SC40-W2, 2726781, 272-6781
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 0,603*
      
    Preis gilt ab 50.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 100 Stück
    € 0,87*
    € 1,0353
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 0,84*
    € 0,9996
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,773*
    € 0,91987
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,713*
    € 0,84847
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,673*
    € 0,80087
    pro Stück
    ab 50000 Stück
    € 0,603*
    € 0,71757
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.