Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GARDTEC SC120-P40 FAN GUARD, 120MM, PLASTIC, Fan Guard Typ


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-2726751
Hersteller:
     Gardtec
Herst.-Nr.:
     SC120-P40
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Lüftergitter
lüftergitter
Zur Verwendung mit: 120mm Axial Fans
  • Produktpalette: -
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Mittenabstand Montagelöcher: 104.8 mm
  • Ausführung des Ventilator-/Lüfterschutzgitters: Plastic
  • Farbe / Oberfläche: Black
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Fingerschutzgitter, Gebläse, Kühlung, Lüfter, Wärmemanagement, GARDTEC, SC120-P40, 2726751, 272-6751
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 0,703*
      
    Preis gilt ab 30.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 1,597*
    € 1,90043
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 1,356*
    € 1,61364
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 1,275*
    € 1,51725
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 1,128*
    € 1,34232
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 1,00*
    € 1,19
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 0,97*
    € 1,1543
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,883*
    € 1,05077
    pro Stück
    ab 30000 Stück
    € 0,703*
    € 0,83657
    pro Stück
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Qualtek Electronics
    09122-G
    ab € 0,704*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.