Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AMPHENOL SINE/TUCHEL MA5CAE1600-S3 SENSOR CONN, M23, PLUG, 16POS, CABLE, Pr


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-2726261
Hersteller:
     Amphenol
Herst.-Nr.:
     MA5CAE1600-S3
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
M23-Steckverbinder
m23 steckverbinder
Nennspannung: 125 V
  • IP- / NEMA-Schutzart: IP67
  • Produktpalette: MotionGrade&trade, M23 Series
  • Kontaktmaterial: -
  • Kontaktüberzug: -
  • Steckerkodierung: A Coded
  • Sensorkontakt: Crimp Pin
  • Ausführung des Sensorsteckverbinders: Male
  • Nennstrom: 9 A
  • Montage des Sensorsteckverbinders: Straight Cable Mount
  • Größe des Sensorsteckverbinders: M23
  • Anzahl der Positionen: 16 Positions
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2023)
  • Steckverbindermaterial: Zinc Body
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Sensorkomponenten, Sensorsteckverbinder, Steckverbinder, AMPHENOL SINE/TUCHEL, MA5CAE1600-S3, 2726261, 272-6261
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 17,01*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 24,45*
    € 29,10
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 24,24*
    € 28,85
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 22,27*
    € 26,50
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 21,73*
    € 25,86
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 20,86*
    € 24,82
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 17,01*
    € 20,24
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Amphenol
    MA5RAP1601-KIT
    ab € 47,36*
    Zubehör
    Amphenol
    MA5RAP1601S-KIT
    ab € 53,29*
    Zubehör
    Amphenol
    MA5RAP1602-KIT
    ab € 47,70*
    Zubehör
    Amphenol
    MA5RAP1602S-KIT
    ab € 52,66*
    Zubehör
    Amphenol
    MA2LAP1600
    ab € 7,11*
    Zubehör
    Amphenol
    P31662
    ab € 7,07*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.