Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Amphenol MA5RAP1602S-KIT Elektrischer Steckdosenkoppler 16


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Amphenol MA5RAP1602S-KIT Elektrischer Steckdosenkoppler 16
Amphenol MA5RAP1602S-KIT Elektrischer Steckdosenkoppler 16
Artikel-Nr.:
     CIDE6-79019801
Hersteller:
     Amphenol
Herst.-Nr.:
     MA5RAP1602S-KIT
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
M23-Steckverbinder
m23 steckverbinder
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-20 - 130 °C
Technische Details
Anzahl der Pole
16
Material
Zink
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP67
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 52,60*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 91,09*
€ 108,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 90,27*
€ 107,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 84,02*
€ 99,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 73,05*
€ 86,93
pro Stück
ab 25 Stück
€ 70,47*
€ 83,86
pro Stück
ab 50 Stück
€ 65,73*
€ 78,22
pro Stück
ab 100 Stück
€ 61,50*
€ 73,19
pro Stück
ab 250 Stück
€ 59,31*
€ 70,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 52,60*
€ 62,59
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Amphenol
P29687
ab € 11,55*
Zubehör
Amphenol
MA5CAE1600-S1
ab € 15,44*
Zubehör
Amphenol
MA5CAE1600-S2
ab € 15,58*
Zubehör
Amphenol
MA5CAE1600-S3
ab € 17,02*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.