Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Kabel, Steckverbinder und Zubehör
>
Stecker, Verbinder und Zubehör
>
Rundsteckverbinder
>
M23-Steckverbinder
>
Artikel
Amphenol MA5RAP1601-KIT Elektrischer Steckdosenkoppler 16
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
CIDE6-79019797
Hersteller:
Amphenol
Herst.-Nr.:
MA5RAP1601-KIT
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
M23-Steckverbinder
m23 steckverbinder
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-20 - 130 °C
Technische Details
Anzahl der Pole
16
Material
Zink
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP67
... >
Elektrogeräte & Zubehör
>
Kabelkanäle
>
Elektrische Steckdosenkoppler
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 48,48*
Preis gilt ab 250 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 83,44*
€ 99,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 68,41*
€ 81,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 64,89*
€ 77,22
pro Stück
ab 25 Stück
€ 59,29*
€ 70,56
pro Stück
ab 50 Stück
€ 54,63*
€ 65,01
pro Stück
ab 100 Stück
€ 50,31*
€ 59,87
pro Stück
ab 250 Stück
€ 48,48*
€ 57,69
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Amphenol P29687 Rohrkappe
Amphenol
P29687
ab € 11,54*
Zubehör
AMPHENOL SINE/TUCHEL MA5CAE1600-S1 SENSOR CONN, M23, PLUG, 16POS, CABLE, Pr
Amphenol
MA5CAE1600-S1
ab € 15,45*
Zubehör
AMPHENOL SINE/TUCHEL MA5CAE1600-S2 SENSOR CONN, M23, PLUG, 16POS, CABLE, Pr
Amphenol
MA5CAE1600-S2
ab € 15,63*
Zubehör
AMPHENOL SINE/TUCHEL MA5CAE1600-S3 SENSOR CONN, M23, PLUG, 16POS, CABLE, Pr
Amphenol
MA5CAE1600-S3
ab € 17,85*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen