Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DURAKOOL DHS02 RELAY HEAT SINK, 1.49 DEG C/W, PANEL, Pr


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-2726258
Hersteller:
     Durakool
Herst.-Nr.:
     DHS02
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kühlkörper
Relais
Schalter
Schütze
Außenlänge: 70 mm
  • Produktpalette: -
  • Kühlkörpermontage: Panel
  • Außenbreite: 125 mm
  • SVHC: No SVHC (15-Jan-2018)
  • Außenhöhe: 50 mm
  • Wärmewiderstand: 1.49 °C/W
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Taster, DURAKOOL, DHS02, 2726258, 272-6258
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 13,21*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 23,87*
    € 28,41
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 23,42*
    € 27,87
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 21,06*
    € 25,06
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 19,79*
    € 23,55
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 19,59*
    € 23,31
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 18,98*
    € 22,59
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 17,56*
    € 20,90
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 16,32*
    € 19,42
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 13,21*
    € 15,72
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.