Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AMP - TE CONNECTIVITY 1-2823595-2 MIMO ANTENNA, 698MHZ-2.7GHZ, PANEL, BLK,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-2725102
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     1-2823595-2
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
GSM Antenne
LTE Antenne
Mobilfunk-Antenne
Rundstrahlantenne
Verstärkung: 5 dB
  • Antenne: MIMO
  • Stehwellenverhältnis (VSWR): 2.5
  • Antennenpolarisation: Vertical
  • SVHC: Lead
  • Frequenz, max.: 2.7 GHz
  • Antennenmontage: Panel
  • Frequenz, min.: 698 MHz
  • Produktpalette: -
  • Eingangsimpedanz: 50 ohm
  • Eingangsleistung: 50 W
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: lte antenne, Antennen, Audio, HF-Antennen, Video-Ausrüstung, AMP - TE CONNECTIVITY, 1-2823595-2, 2725102, 272-5102
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 314,94*
      
    Preis gilt ab 2.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 4 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 4 Stück
    € 348,06*
    € 414,19
    pro Stück
    ab 8 Stück
    € 343,75*
    € 409,06
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 341,43*
    € 406,30
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 330,15*
    € 392,88
    pro Stück
    ab 40 Stück
    € 322,83*
    € 384,17
    pro Stück
    ab 2000 Stück
    € 314,94*
    € 374,78
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.