Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TE CONNECTIVITY MS860702BA01-50 PHT SENSOR, 29PSI-10MBAR, QFN-8, Pressur


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-2717380
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     MS860702BA01-50
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Differenzdrucksensor
Druckaufnehmer
Druckgeber
Druckmessumformer
Produktpalette: -
  • Versorgungsspannung, max.: 3.6 V
  • MSL: -
  • Versorgungsspannung, min.: 1.5 V
  • Druckmessung: -
  • Anzahl der Pins: 8 Pin(s)
  • Betriebsdruck, max.: 10 mbar
  • Bauform - Sensor: QFN
  • Empfindlichkeit, V/P: -
  • SVHC: To Be Advised
  • Betriebsdruck, min.: 29 Psi
  • Betriebstemperatur, max.: 85 °C
  • Qualifizierungsstandard der Automobilindustrie: -
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Drucksensor, Drucktransmitter, Druckwandler, Feuchtefühler, Feuchtesensor, Feuchtigkeitssensor, Sensor Feuchte, differenzdrucksensor, Drucksensoren, Halbleiter, ICs, Sensor-ICs, TE CONNECTIVITY, MS860702BA01-50, 2717380, 271-7380
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Einheit
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139N
    nicht lagernd
    3600
    pro Stück
    € 25,00*
    ab € 3,60*
    € 4,55*
    1
    pro Packung
    Frei Haus
    ab € 17.816,436*
    € 17.877,492*
    Preise: Lager 139N
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 3600 Stück
    € 4,55*
    € 5,41
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 3,60*
    € 4,28
    pro Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 3.600 Stück
    Mindestbestellmenge: 3600 Stück ( entspricht € 16.380,00* zzgl. MwSt. )
    Lagerstand: Lager 139N
    Versand: Lager 139N
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 12,00*
    € 25,00*
    Mindestbestellwert: € 12,00*
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139N
    Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    TE Connectivity
    DPP901A000
    ab € 16,07*
    Zubehör
    TE Connectivity
    DPP901G000
    ab € 24,66*
    Zubehör
    TE Connectivity
    DPP901Z000
    ab € 27,87*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.