Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TE Connectivity Temperatur- und Luftfeuchtigkeitssensor SMD, 8-Pin -40 bis 85 °C.


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2006131
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     MS860702BA01-50
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Differenzdrucksensor
Druckaufnehmer
Druckgeber
Druckmessumformer
Montage-Typ = SMD
Pinanzahl = 8
Betriebstemperatur-Bereich = -40 bis 85 °C.
Gehäusegröße = QFN
Weitere Informationen:
Montage-Typ:
SMD
Pinanzahl:
8
Betriebstemperatur-Bereich:
-40 bis 85 °C.
Gehäusegröße:
QFN
Weitere Suchbegriffe: Drucksensor, Drucktransmitter, Druckwandler, Feuchtefühler, Feuchtesensor, Feuchtigkeitssensor, Sensor Feuchte, differenzdrucksensor, 2006131, Halbleiter, Sensor ICs, Temperatur- und Luftfeuchtigkeit-Sensoren, TE Connectivity, MS860702BA0150, Semiconductors, Temperature & Humidity Sensor ICs
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
nicht lagernd
3600
pro Stück
€ 25,00*
ab € 3,59*
€ 4,54*
Lager 108
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 17.816,436*
€ 17.939,484*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 17.939,484*
€ 21.347,98596
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 17.816,436*
€ 21.201,55884
pro Packung
1 Packung enthält 3.600 Stück (ab € 4,94901* pro Stück)
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
TE Connectivity
DPP901A000
ab € 16,21*
Zubehör
TE Connectivity
DPP901G000
ab € 24,72*
Zubehör
TE Connectivity
DPP901Z000
ab € 27,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.