Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CROUZET 83873102 LIMIT SWITCH, 250V, 3A, ROLLER PLUNGER,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-2709733
Hersteller:
     Crouzet
Herst.-Nr.:
     83873102
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Endlagenschalter
Endschalter
Grenztaster
Grenzwerttaster
DC-Kontaktspannung, max.: 24 V
  • Betätigungskraft, max.: -
  • DC-Kontaktstrom, max.: -
  • Kontaktkonfiguration: -
  • Betätiger für Endschalter / Grenztaster: Roller Plunger
  • Produktpalette: -
  • AC-Kontaktspannung, max.: 250 V
  • SVHC: Decamethylcyclopentasiloxane
  • AC-Kontaktstrom, max.: 3 A
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Positionsschalter, Antriebskopf Schwenkhebel, Endschalter Rollenhebel, Positionsschalterhebel, crouzet endlagenschalter, antriebskopf schwenkhebel, Automatisierung, Industrielle, Prozesssteuerung, Schalt, Steueranlagen, CROUZET, 83873102, 2709733, 270-9733
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 5,90*
    ab € 70,71*
    € 91,40*
    Lager 139N
    nicht lagernd
    € 25,00*
    ab € 93,26*
    € 118,47*
    Preise: Lager 139N
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 118,47*
    € 140,98
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 117,29*
    € 139,58
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 113,37*
    € 134,91
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 103,56*
    € 123,24
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 93,26*
    € 110,98
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139N
    Versand: Lager 139N
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 12,00*
    € 25,00*
    Mindestbestellwert: € 12,00*
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139N
    Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Multicomp
    MC002422
    ab € 24,18*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.