Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MICROCHIP ATMEGA8515L-8PU. MICROCONTROLLER MCU, 8 BIT, ATMEGA, 8MHZ


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-2695375
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     ATMEGA8515L-8PU.
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Entwicklungskit
FLASH-Speicher
Mikrocontroller
microchip mikrocontroller
Versorgungsspannung, min.: 2 V
  • MCU-Baureihe: ATmega85X5
  • Anzahl der Ein-/Ausgänge: 35 I/O(s)
  • ADC-Kanäle: -
  • ADC-Auflösung: -
  • Anzahl der Pins: 40 Pin(s)
  • Schnittstellen: SPI, UART
  • IC-Gehäuse / Bauform: DIP
  • MSL: -
  • Produktpalette: AVR ATmega Family ATmega85X5 Series Microcontrollers
  • Versorgungsspannung, max.: 5.5 V
  • RAM-Speichergröße: 512 Byte
  • Betriebsfrequenz, max.: 8 MHz
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Qualifikation: -
  • Bausteinkern: AVR
  • IC-Montage: Through Hole
  • MCU-Familie: AVR ATmega
  • Programmspeichergröße: 8 KB
  • Betriebstemperatur, max.: 85 °C
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: mikrocontroller, (MCU), 8-Bit-Mikrocontroller, Halbleiter, ICs, MICROCHIP, ATMEGA8515L-8PU., 2695375, 269-5375
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 3,16*
      
    Preis gilt ab 105.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 210 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 210 Stück
    € 3,42*
    € 4,07
    pro Stück
    ab 420 Stück
    € 3,38*
    € 4,02
    pro Stück
    ab 1050 Stück
    € 3,28*
    € 3,90
    pro Stück
    ab 2100 Stück
    € 3,22*
    € 3,83
    pro Stück
    ab 105000 Stück
    € 3,16*
    € 3,76
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.