Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ZF GS100102 SPEED SENSOR, HALL-EFFECT, M12, 5-24VDC,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-2691338
Hersteller:
     ZF Friedrichshafen
Herst.-Nr.:
     GS100102
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drehzahlsensor
Hall-Sensor
zf drehzahlsensor
hall-sensor
Oberflächengeschwindigkeit: -
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Typ, Geschwindigkeitssensor: -
  • Versorgungsspannung, max.: 24 VDC
  • Sensoranschlüsse: Cable
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • Produktpalette: -
  • Betriebstemperatur, max.: 125 °C
  • Spulenwiderstand, min.: -
  • Gehäusedurchmesser: -
  • Versorgungsspannung, min.: 5 VDC
  • Zahnradteilung: -
  • Spulenwiderstand, max.: -
  • Induktivität: -
  • Ausgangsspannung (Spitze-Spitze): 400 V p-p
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Bewegungssensoren, Drehzahlsensoren, Positionssensoren, Sensoren, Wandler, ZF, GS100102, 2691338, 269-1338
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 8,95*
    ab € 41,05*
    € 58,72*
    Lager 139N
    nicht lagernd
    € 25,00*
    ab € 59,13*
    € 87,99*
    Preise: Lager 139N
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 87,99*
    € 104,71
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 86,92*
    € 103,43
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 80,54*
    € 95,84
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 73,46*
    € 87,42
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 69,89*
    € 83,17
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 68,38*
    € 81,37
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 66,88*
    € 79,59
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 65,38*
    € 77,80
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 59,13*
    € 70,36
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139N
    Versand: Lager 139N
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 12,00*
    € 25,00*
    Mindestbestellwert: € 12,00*
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139N
    Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.