Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KEMET C0603C103M4RACTU MLCC CAPACITOR, 0.01UF, 16V, X7R, 20%, 0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-2677988
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     C0603C103M4RACTU
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Keramikkondensator
Kerko
Mehrschichtkeramik
Chip-Kondensator
Produktlänge: 1.6 mm
  • Spannung (DC): 16 V
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Betriebstemperatur, max.: 125 °C
  • Qualifikation: -
  • MSL: MSL 1 - Unlimited
  • Kondensatoranschlüsse: Wraparound
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Produktbreite: 0.85 mm
  • Kapazitätstoleranz: ± 20%
  • Bauform / Gehäuse des Kondensators: 0603 [1608 Metric]
  • Kapazität: 10000 pF
  • Produktpalette: C Series KEMET
  • Dielektrikum: X7R
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: SMD Kondensator, kemet keramikkondensator 10nf, chip-kondensator kemet, chip kondensator, (MLCC), Bauelemente, Keramik-Vielschichtkondensatoren, Keramikkondensatoren, Kondensatoren, Passive, SMD, KEMET, C0603C103M4RACTU, 2677988, 267-7988
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 0,0164*
      
    Preis gilt ab 10.000.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 20.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 20000 Stück
    € 0,02*
    € 0,0238
    pro Stück
    ab 40000 Stück
    € 0,0193*
    € 0,02297
    pro Stück
    ab 100000 Stück
    € 0,018*
    € 0,02142
    pro Stück
    ab 200000 Stück
    € 0,0174*
    € 0,02071
    pro Stück
    ab 10000000 Stück
    € 0,0164*
    € 0,01952
    pro Stück
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Multicomp
    MC0603B103M160CT
    ab € 0,00718*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.